Motion
70319VPS18
Cojinete especial radial agrícola - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 1.2500 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06760911
No. Fabricante 70319VPS18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete especial radial agrícola - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 1.2500 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06760911
No. Fabricante 70319VPS18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5150 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    70319VPS18 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes especiales radiales agrícolas - Orificio de 0.376", diámetro exterior de 1.25", ancho de 0.625"
  • Material del cojinete
    Acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    70319VPS18 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Descripción larga
    El 70319VPS18 es un cojinete especial radial agrícola de 0.375 pulg. de diámetro exterior de 1.25 pulg., 0.625 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    70319VPS18
  • Número de Upc del fabricante
    637400735661
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637400735661

Descripción general

Descripción del fabricante
70319VPS18 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron