Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4600 pulg.
- Exterior Diámetro2.4700 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Clasificación de precisiónSin conexión a tierra
- Peso0.43 lb
Detalles
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Material del cojineteCaja de acero al carbono endurecido
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaNinguna
- Tipo de cierreCon banda
- Número de Upc del fabricante637400412449
- RPM Máx.1000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 300 °F
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1794 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Separable o con bandaCon banda
- SerieNiza®
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- UPC_NO637400412449
Descripción general
- Estos cojinetes se envían lubricados con un producto antioxidación
- Banda de acero suave que facilita la instalación
- Complemento completo de bolas para una mayor capacidad
- Adecuado para aplicaciones de menor velocidad de hasta 1000 rpm
- Banda de acero suave que sirve como protección contra el polvo