Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.6875 pulg.
- Valor PV máximo50000
- Diámetro exterior0.7815 pulg.
- Longitud total0.8750 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material del casquilloAcero al carbono
- Tipo de casquilloManga lisa
- Tipo de construcciónCostura dividida
- Tipo de ranuraTejido de PTFE tejido
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400159474
- Presión máxima10000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)50000
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 300 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieCJS
- UPC_NO637400159474
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación