Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4400 pulg.
- Anillo interior Ancho0.5620 pulg.
- Valor PV máximo50000
- Desalineación Ángulo10 °
- Ancho del anillo exterior0.4420 pulg.
- Exterior Diámetro0.9400 pulg.
- Ancho general0.5620 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material de la carcasaCRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
- Material del revestimientoPTFE
- Tipo de lubricaciónAutolubricación
- Número de Upc del fabricante637400371463
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 A 325 °F
- Material del anillo exteriorCRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraPTFE
- Capacidad de carga dinámica radial11750 lbf
- Capacidad de carga estática radial19700 lbf
- SerieFibriloide®
- Estándares cumplidosSAE-AS81820, MS14101, MS14119
- Tipo de cojineteEsférico
Descripción general
- El anillo exterior se cuelga sobre la bola para proporcionar la máxima conformidad de carrera a bola
- Carrera exterior biselada para fijar la carcasa sobre el cojinete
- Cojinete autolubricante acoplado que permite una desalineación y una alta capacidad de carga
- Este cojinete no está diseñado para su uso en ninguna aplicación aeroespacial
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación