Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.3125 pulg.
- Radio de filete0.015 pulg.
- Ancho del anillo interior0.281 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro2.8750 pulg.
- En general Ancho0.2810 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.17 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMB546DDFS428 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie MB500 - Orificio de 2.3125", 2.8750" OD, 0.281" de ancho
- AplicaciónControl del fuselaje
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreSellado doble
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Autorización internaC0
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400552749
- RPM Máx.500 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga dinámica radial10150 lbf
- Capacidad de carga estática radial10150 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosSAE-AS24128
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO637400552749
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación