Motion
66253146917

NORTON ABRASIVES
66253146917

Rueda de enganche portátil BlueFire - Grado: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 4 pulg., RPM máximas: 9070 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06762371
No. Fabricante 66253146917
Precio72.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253146917

Rueda de enganche portátil BlueFire - Grado: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 4 pulg., RPM máximas: 9070 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06762371
No. Fabricante 66253146917

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio72.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Descripción larga
    La 66253146917 es una rueda de enganche portátil tipo 11 fabricada con abrasivo de alúmina de circonio con un diámetro de rueda de 4 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 5/8 in y grano extragrueso, adecuada para el rectificado agresivo.
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    9070 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253146917
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
66253146917 4/3X2X5/8-11 4NZ16-Q SNAG
  • El nuevo y más friable grano de alúmina de circonio y el duradero sistema de unión de resina permiten que el grano se mantenga más afilado durante más tiempo
  • Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
  • Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; menos tiempo del operador para eliminar más material
  • Fuerte preferencia del operador, ya que se necesita menos presión y esfuerzo
  • La elección para trabajos de evacuación del metal difíciles

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron