Motion
66253220891

NORTON ABRASIVES
66253220891

Ruedas cilíndricas - 12 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 3 pulg. de orificio central, 60 grano
Artículo MI #06762394
No. Fabricante 66253220891
Precio443.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253220891

Ruedas cilíndricas - 12 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 3 pulg. de orificio central, 60 grano
Artículo MI #06762394
No. Fabricante 66253220891

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio443.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2710 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253220891 12X1X3 48A60-HVP2 NORTON
  • Abrasivo de óxido de aluminio fuerte y versátil que funciona bien en una variedad de aceros para herramientas a velocidades de avance moderadas a pesadas
  • Unión de porosidad controlada para mayor holgura de virutas y máximo flujo de refrigerante; carga reducida; corte extremadamente frío húmedo o seco en aplicaciones sensibles al calor
  • Poste de unión duradero para una máxima retención del grano y sujeción de la forma, menos apósito; mayor vida útil de la rueda
  • Máxima profundidad de corte para una mayor eficiencia del grano; acción de rectificado uniforme a altas tasas de evacuación del metal
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO