Motion
66253364242

NORTON ABRASIVES
66253364242

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 14 pulg. de diámetro, Ruedas de 1-1/2 pulg. de grosor, Orificio central de 5 pulg., Grano de 60
Artículo MI #06762549
No. Fabricante 66253364242
Precio1,051.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253364242

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 14 pulg. de diámetro, Ruedas de 1-1/2 pulg. de grosor, Orificio central de 5 pulg., Grano de 60
Artículo MI #06762549
No. Fabricante 66253364242
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
Precio1,051.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253364242 14X1-1/2X5 39C60JVK NORTON
  • Abrasivo afilado de carburo de silicio verde de alta pureza para aplicaciones sin acero
  • Unión vitrificada superior especialmente diseñada para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio
  • Se utiliza para rectificar herramientas de corte de metal duro, titanio, compuestos de matriz metálica y materiales pulverizados con plasma
  • Muchos tamaños y formas populares en stock ahora
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron