Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 2.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida88 rpm
- Par de salida máximo1421 pulg./lb;160.551 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso47 lb, 21.32 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.326 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.326 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ824-20-H1-140-20
- Potencia de entrada máxima2.326 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.972 hp;1.47 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1421 pulg-lbs;160.551 Nm