Motion
5VXP670
96880670 Correa en V -
Artículo MI #06776680
No. Fabricante 5VXP670
Precio138.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
96880670 Correa en V -
Artículo MI #06776680
No. Fabricante 5VXP670
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
Precio138.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    42
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud efectiva
    1702 mm / 67 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    67.0000 pulg.
  • Grosor
    14 mm
  • Ancho superior
    5/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Cinturón interior
    Con muescas
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Verde
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Aramida
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    ¿El ?la posibilidad de una correa con muescas, la potencia de los cordones de aramida y la estabilidad exclusiva de la construcción Super HC de Gates. Nuestras correas Super HC XP Notched Premium están diseñadas para aplicaciones en las que fallan las correas trapezoidales con muescas estándar. Están probados para transmitir una media de un 50% más de caballos de fuerza que nuestras correas Super HC Molded Notch estándar, lo que ayuda a reducir el ancho, el peso y el costo generales de la transmisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    5VXP670
  • Número de Upc del fabricante
    770075637271
  • Material
    Etileno elastomérico
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -60°F / -51 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    1709 mm / 67.28 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    5VX
  • Conductivo estático
    Sí
  • Marca comercial
    Super HC℮ XP
  • Conjunto de unidades
    No
  • UPC_NO
    770075637271

Descripción general

Descripción del fabricante
5VXP670 CORREAS SUPER HC XP
  • Las cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad limitada con unaextraordinaria resistencia y durabilidad que eslibra por libra más fuerte que el acero
  • Los cordones flexibles están fuertemente fijados al cuerpo de la correa para una distribución de la misma carga de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • El distintivo respaldo verde proporciona protección con paredes laterales mecanizadas que proporcionan un contacto uniforme con la ranura de la polea para un funcionamiento suave, menos deslizamiento y menor desgaste
  • El compuesto de etileno patentado y las muescas optimizadas moldeadasen la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad para la compatibilidad con poleas de diámetro pequeño
  • Probado para transmitir una media de un 50 % más de potencia que las correas Super HC® Molded Notch estándar
  • Disponible bajo demandaen conjuntos emparejados (no apto para el programa V80® )
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.