Motion
5/5VXP1180

GATES RUBBER CO
5/5VXP1180

Correas trapezoidales industriales - Sección 5VX , Ancho superior 5/8 in, Trenzado 5 , Longitud exterior nominal 118.0000 in, Acodado
Artículo MI #06776752
No. Fabricante 5/5VXP1180
Precio1,491.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5/5VXP1180

Correas trapezoidales industriales - Sección 5VX , Ancho superior 5/8 in, Trenzado 5 , Longitud exterior nominal 118.0000 in, Acodado
Artículo MI #06776752
No. Fabricante 5/5VXP1180
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
Precio1,491.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    42
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud efectiva
    3007 mm / 118.38 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    118.0000 pulg.
  • Grosor
    14 mm
  • Ancho superior
    3-1/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Cinturón interior
    Con muescas
  • Sección de la correa
    5VX
  • Estilo cinturón
    Súper de HC℮
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Verde
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Aramida
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cuando su aplicación de transmisión de potencia necesita una solución de alta potencia, pero está limitada por el peso de la transmisión o el espacio físico, la respuesta son las correas Super HC Molded Notch. Nuestro proceso de construcción de etileno patentado proporciona una combinación superior de ?y capacidad de carga, que transmite hasta tres veces la potencia en comparación con las correas de tamaño comparable. Las correas trapezoidales Super HC MN ofrecen más potencia cuando se requieren altas velocidades, relaciones de alta velocidad o diámetros de polea pequeños, ¿o?ering signifcant benefts sobre las clásicas correas trapezoidales.
  • Número de catálogo del fabricante
    5/5VXP1180
  • Número de Upc del fabricante
    770075645009
  • Material
    Etileno elastomérico
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -60°F / -51 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    5
  • Circunferencia exterior
    3022 mm / 119.48 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    5VX
  • Estándares cumplidos
    RMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Cumple con RoHS 2
  • Conductivo estático
    Sí
  • Marca comercial
    Banda de alimentación de muesca moldeada Super HC℮
  • Conjunto de unidades
    No
  • UPC_NO
    770075645009

Descripción general

Descripción del fabricante
5/5VXP1180 CORREAS SUPER HC XP POWERBAND
  • Las cuerdas de tracción de unión flexible se vulcanizan como una unidad sólida, lo que hace que la correa sea altamente resistente a la tracción y la flexiónfuerza, la fatiga y las cargas de choque
  • Las paredes laterales rectas rectificadas con precisión proporcionan una acción de calado uniforme y garantizan que la correa se mueve correctamente en las ranuras de la polea, lo que mejora la vida útil de la correa y reduce el costosotiempo de mantenimiento
  • El compuesto de etileno patentado y las muescas optimizadas moldeadasen la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad y la eficiencia de la transmisión, lo que permite un diseño de transmisión más compacto y altamente económico al reducir el tamaño de las poleas, los cojinetes, las protecciones y los soportes
  • Recomendado para uso en todas las transmisiones industriales de correas trapezoidales de sección estrecha y alta resistencia
  • Todos los tamaños cumplen las tolerancias de coincidencia del sistema Gates V80®
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.