Motion
CMM300-4RP
Motor de válvula de carrete del gerotor hidráulico - Serie CMM, 17.90 in3/r, 4-Bolt
Artículo MI #06777903
No. Fabricante CMM300-4RP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del gerotor hidráulico - Serie CMM, 17.90 in3/r, 4-Bolt
Artículo MI #06777903
No. Fabricante CMM300-4RP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Puertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 NPTF
  • Tamaño del eje de salida
    1 pulg. recto - Llave Woodruff
  • Peso
    15.50 lb

Detalles

  • Presión continua
    1000 psi
  • Desplazamiento
    17.90 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    1600 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • RPM máximas-Continuo
    200 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Combustible cónico para tuberías National
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Filtración recomendada
    10 micras en limpieza fina de aceite según el código ISO nivel 17/14
  • Fluidos recomendados
    Fluido hidráulico de base mineral 100-200 SUS
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie CMM
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
CMM300-4RP MOTOR HIDRÁULICO
  • Par alto, velocidad baja con gerotor
  • Reversible al instante invirtiendo el flujo
  • Cruce para muchos modelos populares en el mercado
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good