Motion
H4C18S00829

DODGE
H4C18S00829

Reductor de velocidad en línea - 8.29:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #06778858
No. Fabricante H4C18S00829
Precio2,085.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H4C18S00829

Reductor de velocidad en línea - 8.29:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #06778858
No. Fabricante H4C18S00829
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
Su precio$2,085.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA48
  • Par de salida máximo
    2925 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 180
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    8.29:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    782476024239
  • Potencia de entrada máxima
    9.8 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476024239

Descripción general

Descripción del fabricante
H4C18S00829 HB482 180-CC 8.29 1-1/4