Motion
100H-4 O/L

MORSE
100H-4 O/L

125612 Eslabón desplazado de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #06782630
No. Fabricante 100H-4 O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
100H-4 O/L

125612 Eslabón desplazado de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #06782630
No. Fabricante 100H-4 O/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    100
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.7500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.1660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1870 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    100H-4 O/L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288559481
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    662288559481

Descripción general

Descripción del fabricante
100H-4 O/L
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock