Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9724 pulg.
- Ancho del anillo exterior23.8 mm
- Peso6.25 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónSin expansión
- RPM Máx.5400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial67 kN
- Capacidad de carga estática radial67 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto01BCP108GR
- Solo cojinete dividido de repuesto01B108GR
- Serie01
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido