Motion
01EBC312EXAT
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 3-3/4 pulg., diámetro exterior de 8 pulg., ancho de cartucho de 5.2756 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803920
No. Fabricante 01EBC312EXAT
Precio5,369.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 3-3/4 pulg., diámetro exterior de 8 pulg., ancho de cartucho de 5.2756 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803920
No. Fabricante 01EBC312EXAT
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
Precio5,369.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.189 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    45.3 mm
  • Peso
    31.77 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Acero
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • RPM Máx.
    2340 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    320 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    421 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    01EBCP312EX
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    01B312EX
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
01EBC312EXAT CARTUCHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle