Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio60 mm
- Ancho de la base60 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 172 a 192 mm
- Agujero Diámetro40 mm
- En general Altura138 mm
- En general Longitud228 mm
- Ancho general6.6250 pulg.
- Peso11.51 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.5400 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial67 kN
- Capacidad de carga estática radial67 kN
- Cojinete de repuesto01 B 40M EX
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579385015