Motion
02BCP2400EXLAB

COOPER BEARINGS (SKF)
02BCP2400EXLAB

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 24 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06805011
No. Fabricante 02BCP2400EXLAB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

COOPER BEARINGS (SKF)
02BCP2400EXLAB

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 24 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06805011
No. Fabricante 02BCP2400EXLAB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    26.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    15 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 38.7500 a 40.8125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    24 pulg.
  • En general Altura  
    52.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    60.0000 pulg.
  • Peso
    3949 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    290 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 8-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    653000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1347000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    02 B 2400 EX
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCP2400EXLAB BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"