Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.8465 pulg.
- Ancho del anillo exterior38.9 mm
- Peso20.92 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- RPM Máx.3680 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial168 kN
- Capacidad de carga estática radial193 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP203EX
- Solo cojinete dividido de repuesto02B203EX
- Serie02
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido