Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.5315 pulg.
- Ancho del anillo exterior48.4 mm
- Peso40.52 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónExpansión
- RPM Máx.2520 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial280 kN
- Capacidad de carga estática radial345 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP303EX
- Solo cojinete dividido de repuesto02B303EX
- Serie02
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido