Motion
01B1200EX
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 12.0000 pulg. de diámetro de orificio, 17.2500 pulg. de diámetro exterior, 5.6300 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06807279
No. Fabricante 01B1200EX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 12.0000 pulg. de diámetro de orificio, 17.2500 pulg. de diámetro exterior, 5.6300 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06807279
No. Fabricante 01B1200EX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    5.6300 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.9370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    17.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.6300 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    650 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
01B1200EX
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"