Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3370 pulg.
- Anchura del cabezal0.3550 pulg.
- Ángulo de desalineación21 °
- Altura total3.1065 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.24 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasa4340 Acero
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable 17-4 PH
- Capacidad de carga estática radial17105 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHXAM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO190029028311