Motion
NAFW7010060
NAFW7010060
Artículo MI #06807488
No. Fabricante NAFW7010060
Precio549.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NAFW7010060
Artículo MI #06807488
No. Fabricante NAFW7010060
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
Precio549.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    111000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con caja separable NAFW7010060 tiene un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho general de 60 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de potencia de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    NAFW
  • Capacidad de carga estática
    306000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA NAFW 7010060
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron