Motion
MRB1304EL

NTN
MRB1304EL

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 20 mm D.I., 52 mm D.E., 16 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06807650
No. Fabricante MRB1304EL
Precio165.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MRB1304EL

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 20 mm D.I., 52 mm D.E., 16 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06807650
No. Fabricante MRB1304EL
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
Precio165.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    1.020 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.399 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359101997
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359101997

Descripción general

Descripción del fabricante
MRB1304EL CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA