Motion
QJ 307 LA/P63

SKF
QJ 307 LA/P63

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06807749
No. Fabricante QJ 307 LA/P63
Precio806.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 307 LA/P63

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06807749
No. Fabricante QJ 307 LA/P63
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
Precio806.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Peso
    1.157 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ 307 LA/P63 BOLAS DE CONTACTO ANGULARES
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316571552392
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    QJ 300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571552392

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ 307 LA/P63 BOLAS DE CONTACTO ANGULARES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron