Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno2 x M24
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa5.3000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE308BX
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- RPM Máx.2790 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial42039 lbf
- Capacidad de carga estática radial51931 lbf
- Tipo de selloEmbalaje de alta temperatura
- SerieLuz