Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3-3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa5.2000 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE312BR
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- RPM Máx.2340 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial64745 lbf
- Capacidad de carga estática radial82280 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieLuz