Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno4 x 3/4 pulg.
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa6.0000 pulg.
- Longitud total15-23/64 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSE308BX
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida
- Número de Upc del fabricante13992032225
- RPM Máx.2520 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial66830 lbf
- Capacidad de carga estática radial79315 lbf
- Tipo de selloTriple laberinto de aluminio
- SerieMedio
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida