Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno4 x 7/8 pulg.
- Diámetro interno4-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa6.4000 pulg.
- Longitud total18-3/8 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSE407BX
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida
- Número de Upc del fabricante13992032584
- RPM Máx.1820 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial102130 lbf
- Capacidad de carga estática radial133135 lbf
- Tipo de selloEmbalaje de alta temperatura
- SerieMedio
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida