Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.304 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.662 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.222 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Resistencia a la tensión47660 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces68 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena de rodillo de hilera única estándar (recubierta)