Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.731 pulg.
- Anchura interior1.250 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.900 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.254 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.563 pulg.
- Diámetro del rodillo1.125 pulg.
- Resistencia a la tensión60630 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces60 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena de rodillo de hilera única estándar (recubierta)