Motion
CN1293SMEF59N CALIBRE DE CINTA 1/2"X50'/15M

Lufkin - Tape Measure
CN1293SMEF59N TAPE OIL GAG 1/2"X50'/15M

Cinta métrica: longitud de la hoja de 50 pies, color de la hoja de plata
Artículo MI #06825634
No. Fabricante CN1293SMEF59N TAPE OIL GAG 1/2"X50'/15M
Precio565.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lufkin - Tape Measure
CN1293SMEF59N TAPE OIL GAG 1/2"X50'/15M

Cinta métrica: longitud de la hoja de 50 pies, color de la hoja de plata
Artículo MI #06825634
No. Fabricante CN1293SMEF59N TAPE OIL GAG 1/2"X50'/15M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio565.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    50 pies
  • Graduación
    1/8 pulg.

Detalles

  • Clip para cinturón
    No
  • Color de la cuchilla
    Plata
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de la caja
    Metal
  • Color
    Cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de graduación
    Pulgadas/métrico
  • Código PSC
    5210
  • UPC_NO
    037103296733

Descripción general

Descripción del fabricante
CN1293SMEF59N CALIBRE DE CINTA 1/2"X50'/15M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"