Especificaciones
Dimensiones
- Altura9 pulg.
- Longitud9 pulg.
- Peso1 lb
- Ancho11.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoManguera de 3/4 pulg.
- ColorAmarillo
- Características y beneficios•El diseño de bajo perfil y el tamaño compacto le permiten detectar una fuga específica en espacios reducidos•El material no permeable está recubierto de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones y el moho para una larga vida útil•Resistente a los rayos UV hasta 12 meses para un uso al aire libre a largo plazo sin degradación•Los ojales incorporados y las correas de goma (se venden por separado) hacen que sea fácil colgar de un tubo superior•Acepta una conexión de manguera estándar de 3/4" para canalizar de manera segura el líquido al drenaje del suelo o al recipiente de recolección (la manguera se vende por separado)•Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se usa con una manguera de 1/2" de D.I.•¿Necesita un tamaño o solución personalizados? Simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
- Caudal3.33 gpm
- Incluye(1) Juego de repuesto de conector de manguera, (1) Desviador de fugas
- Método de instalaciónCorreas colgantes
- MaterialPVC, poliéster
- Tipo de productoDesviadores de fugas
- FormaOvalado
Descripción general
- El diseño de perfil bajo y el tamaño compacto le permiten detectar una fuga específica en espacios reducidos
- El material no permeable está recubierto de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones y el moho para una larga vida útil
- Resistente a los rayos UV hasta 12 meses para uso en exteriores a largo plazo sin degradación
- Los ojales y las correas de goma integrados (se venden por separado) facilitan el colgar de una tubería superior
- Acepta una conexión de manguera estándar de 3/4" para canalizar de forma segura el líquido al desagüe del suelo o al recipiente de recogida (la manguera se vende por separado)
- Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se utiliza con una manguera de 1/2" de D.I.
- ¿Necesita un tamaño o una solución personalizados? Simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.