Motion
100X180X12BAN

FREUDENBERG NOK
100X180X12BAN

SIMMERING; Sello de aceite métrico Freudenberg - Sólido, 100 mm Diámetro del eje, 180 mm OD, 12 mm Ancho total, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #06835963
No. Fabricante 100X180X12BAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
100X180X12BAN

SIMMERING; Sello de aceite métrico Freudenberg - Sólido, 100 mm Diámetro del eje, 180 mm OD, 12 mm Ancho total, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #06835963
No. Fabricante 100X180X12BAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Diámetro del eje
    100 mm
  • Peso
    0.6455 lb

Details

  • Descripción de construcción
    CAUCHO DE NITRILO 1V/D, UN SOLO LABIO
  • Rango de temperatura continua
    -40 a +212°F / -40 a +100°C
  • Durómetro
    72 Durómetro
  • Dureza
    72 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    72 NBR 902
  • Catálogo del fabricante
    Sellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
  • Número de catálogo del fabricante
    100X180X12BAN
  • Número de Upc del fabricante
    750886459743
  • Material
    72 NBR 902
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    1
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    CAUCHO DE NITRILO 1V/D, UN SOLO LABIO
  • Serie
    BA
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, ejes, herramientas eléctricas

Descripción general

Descripción del fabricante
40413781 BAU6X2 100.0X 180.0X 12.0 902
  • Fabricado en Europa
  • Excelente rendimiento de sellado
  • Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
  • Instalación sencilla

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron