Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.4375 pulg.
- Ancho de la carcasa6.1000 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSE307BR
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.2520 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial66768 lbf
- Capacidad de carga estática radial79358 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieMedio
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido