Motion
23032 CCK/C2W33

SKF
23032 CCK/C2W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 60 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C2
Artículo MI #06842994
No. Fabricante 23032 CCK/C2W33
Precio2,020.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23032 CCK/C2W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 60 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C2
Artículo MI #06842994
No. Fabricante 23032 CCK/C2W33
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
Precio2,020.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    19.91 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C2
  • Capacidad de carga dinámica
    138033 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571811949
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM máximas (grasa)
    1700 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    197832 lbf
  • UPC_NO
    7316571811949

Descripción general

Descripción del fabricante
23032 CCK/C2W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C2
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
Los clientes también compraron