Motion
RCJTC1 3/16

TIMKEN (FAFNIR)
RCJTC1 3/16

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de anillo excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de cubierta
Artículo MI #06844777
No. Fabricante RCJTC1 3/16
Precio197.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
RCJTC1 3/16

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de anillo excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de cubierta
Artículo MI #06844777
No. Fabricante RCJTC1 3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$197.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.6930 pulg., 43 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.5940 pulg., 116.70 mm
  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5320 pulg.;13.50 mm
  • En general Altura  
    3.1880 pulg., 81 mm
  • Longitud total
    5.5630 pulg., 141.30 mm
  • Ancho general
    1.1770 pulg., 29.90 mm
  • Peso
    2.28 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    GC1103KRRB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    RCJTC1 3/16, Collarín de bloqueo concéntrico de rodamientos bridados de 2-Bolt Fafnir
  • Capacidad de carga dinámica
    4900 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Brida 2-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    087796058118
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Cubierta
  • Serie
    RCJTC
  • Capacidad de carga estática
    2500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796058118

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD ALOJADA RCJTC 1 3/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron