Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.1880 pulg., 32.20 mm
- Círculo de pernos Diámetro4-1/8 pulg.;104.80 mm
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.3750 pulg.;9.50 mm
- En general Altura5.0000 pulg., 127 mm
- Longitud total5.0000 pulg., 127 mm
- Ancho general1.2030 pulg., 30.60 mm
- Peso1.03 lb
Detalles
- Número de cojineteGC1103KRRB
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- DescripciónRFC1 3/16, Cojinetes de montaje bridados redondos piloto Fafnir - Collarín de bloqueo concéntrico
- Capacidad de carga dinámica4900 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Construcción de la carcasaBrida redonda con piloto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante087796058125
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieRFC
- Capacidad de carga estática2500 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796058125