Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero6
- Tamaño/tipo de extremo3/8 NPT
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior de la manguera0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-18 NPT
- Tamaño de rosca 13/8-18
Detalles
- Detalles adicionalesYa sea un camión, un autobús o un vehículo de recreo, los vehículos de servicio pesado dependen de piezas de alta calidad para obtener fiabilidad y rendimiento. Los acoplamientos globales de baja presión (GLP) de Gates se han diseñado y probado para satisfacer las necesidades únicas de estas aplicaciones. El diseño de una pieza del acoplamiento GLP garantiza que las conexiones de puerto a puerto permanezcan ajustadas y sin fugas. Además, puede soportar el peso de las aplicaciones de alta resistencia gracias a su construcción resistente: todo de acero o un vástago y tuerca de latón con una férula de acero.
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- ConfiguraciónRecto
- País de origenEE. UU.
- Finalizar géneroHombre
- Tipo de extremo 1NPT
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de accesorioNPTF
- Para usar conLOL, MegaTech y GTH
- Número de Upc del fabricante770075148784
- MaterialAcero
- Ángulo de acoplamiento30 °
- Tipo de selloInterferencia de rosca/Ángulo acoplado
- GiroNo
- Ángulo de rosca60°
- Tipo de roscaMP
Descripción general
- El acoplamiento GLP cuenta con el revestimiento TuffCoat exclusivo de Gates, que supera los requisitos de pulverización de sal SAE en más del 300 por ciento, lo que proporciona una protección excepcional contra la formación de óxido; los acoplamientos GLP de Gates se ofrecen en configuraciones de tubo macho y JIC recto, 45° y 90° ; se requieren troqueles GLP especiales;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.