Motion
LX7929
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/5 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230//220 V, bastidor de 42Y , caja CERRADA, 50/60 Hz, 900 rpm - Base de 1075 rpm, montaje vertical, Aire continuo
Artículo MI #06851161
No. Fabricante LX7929
Precio328.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/5 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230//220 V, bastidor de 42Y , caja CERRADA, 50/60 Hz, 900 rpm - Base de 1075 rpm, montaje vertical, Aire continuo
Artículo MI #06851161
No. Fabricante LX7929
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
Precio328.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    42Y
  • Par de apriete
    12.7 pies-libras
  • Peso
    8.17 lb

Detalles

  • RPM base
    900 rpm - 1075 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    ADJUNTO
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382100582
  • Corriente máxima permitida
    1.1 A
  • Modelo
    K048DSH0220011B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230//220 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Cojinete de alineación automática (SAB)
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382100582

Descripción general

Descripción del fabricante
1/5 CV, 1075 Y 900 RPM, LX7929,208-230 Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron