Motion
481479
Motor HVAC - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #06851171
No. Fabricante 481479
Precio254.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #06851171
No. Fabricante 481479
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
Su precio$254.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud total de la dimensión C
    9.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    24.42 pies-libras
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/2 HP, 4P, 48
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    A
  • Número de Upc del fabricante
    786382102364
  • Corriente máxima permitida
    4.2 A, 8.4 A
  • Modelo
    C055JKM4527R22B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382102364

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP, 1725 RPM, 481479,115/230