Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Peso22 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 3/4 HP, 4P, 56
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.51.3040
- Número de Upc del fabricante786382103316
- ModeloP063GEG4944015B
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382103316