Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete36.71 pies-libras
- Peso21 lb
Detalles
- RPM base1140 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/2 HP, 6P, 56
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoB
- Número de Upc del fabricante786382103323
- Corriente máxima permitida0.85 A
- ModeloP063GEC4940015B
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382103323