Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor365TSC
- Longitud total de la dimensión C30.9 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete110.4 pies-libras
- Peso900 lb
Detalles
- RPM base2955 rpm - 3565 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores CORRO-DUTY® de la marca U.S. Motors® se consideran uno de los más resistentes, construidos para soportar una variedad de aplicaciones de uso intensivo. Estos motores están clasificados como de clase B con un factor de servicio de 1.0 y de clase F con un factor de servicio de 1.15 con materiales aislantes completos de clase F o mejores. El motor CORRO-DUTY® tiene un bastidor de hierro fundido, caja de conductos, cubierta del ventilador, tapas de los cojinetes y protectores de los extremos. Estas características, junto con la pintura y el imprimador de óxido, ayudan a proteger el motor de daños externos en ambientes corrosivos y hostiles. La protección interna ayuda a prolongar la vida térmica y mecánica del motor.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382107505
- Corriente máxima permitida83 A, 102 A
- ModeloDW97
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor380//460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382107505