Motion
8451UI
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp / 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 48Y , caja OAO (aire abierto), 50/60 Hz, base 1800 rpm, aire continuo
Artículo MI #06851291
No. Fabricante 8451UI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp / 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 48Y , caja OAO (aire abierto), 50/60 Hz, base 1800 rpm, aire continuo
Artículo MI #06851291
No. Fabricante 8451UI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • RPM base
    1800 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382107956
  • Corriente máxima permitida
    De 7.2 a 8.1 A, 12.4 A
  • Modelo
    M055DSJ0754011B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 hp / 3/4 hp
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    10
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Número de velocidades
    VAR
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Protección electrónica

Descripción general

Descripción del fabricante
1 / 3/4 HP,1800 / VAR SPD,8451UI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo