Motion
CNT125P2FG
Motor de eje sólido vertical - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 444HP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1475 rpm - 1785 rpm Base, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #06851302
No. Fabricante CNT125P2FG
Precio35,618.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje sólido vertical - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 444HP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1475 rpm - 1785 rpm Base, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #06851302
No. Fabricante CNT125P2FG
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
Precio35,618.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444HP
  • Longitud total de la dimensión C
    43.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    368.1 pies-libras
  • Peso
    1900 lb

Detalles

  • RPM base
    1475 rpm - 1785 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Si un sistema de bombeo es fundamental para sus operaciones, puede estar tranquilo al elegir el estándar de referencia para motores verticales que lo alimentan. Los motores de bomba de eje hueco vertical y de eje sólido de la marca U.S. Motors® han estado marcando el estándar para la industria de bombas de turbina vertical desde 1922. Conocido por su longevidad, fiabilidad y facilidad de uso, nuestros motores de bomba de eje sólido y HOLLOSHAFT® verticales se pueden configurar para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de motores verticales. Estos motores verticales duraderos de Nidec Motor Corporation mantendrán sus bombas agrícolas, de césped, municipales o industriales en funcionamiento a largo plazo, incluso en las condiciones más duras. Ya sea que necesite protección adicional contra el polvo o la corrosión, o un sistema de ventilación para mantener frescos sus componentes eléctricos, encontrará un motor vertical de la marca U.S. Motors® en el tamaño y con el diseño innovador centrado en el rendimiento que busca.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Código de armonización
    8501.53.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382108090
  • Corriente máxima permitida
    147 A, 177 A
  • Modelo
    FA27
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382108090

Descripción general

Descripción del fabricante
125 CV,1785 Y 1475 RPM,CNT125P2FG,460 Y

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron