Motion
CNT15P1DE
Motor de eje sólido vertical - 15 hp, 3600 rpm, bastidor 254HP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2920 rpm - base 3540 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #06851318
No. Fabricante CNT15P1DE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje sólido vertical - 15 hp, 3600 rpm, bastidor 254HP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2920 rpm - base 3540 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #06851318
No. Fabricante CNT15P1DE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254HP
  • Longitud total de la dimensión C
    26.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    22.2 pies-libras
  • Peso
    395 lb

Detalles

  • RPM base
    2920 rpm - 3540 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Si un sistema de bombeo es fundamental para sus operaciones, puede estar tranquilo al elegir el estándar de referencia para motores verticales que lo alimentan. Los motores de bomba de eje hueco vertical y de eje sólido de la marca U.S. Motors® han estado marcando el estándar para la industria de bombas de turbina vertical desde 1922. Conocido por su longevidad, fiabilidad y facilidad de uso, nuestros motores de bomba de eje sólido y HOLLOSHAFT® verticales se pueden configurar para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de motores verticales. Estos motores verticales duraderos de Nidec Motor Corporation mantendrán sus bombas agrícolas, de césped, municipales o industriales en funcionamiento a largo plazo, incluso en las condiciones más duras. Ya sea que necesite protección adicional contra el polvo o la corrosión, o un sistema de ventilación para mantener frescos sus componentes eléctricos, encontrará un motor vertical de la marca U.S. Motors® en el tamaño y con el diseño innovador centrado en el rendimiento que busca.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382108274
  • Corriente máxima permitida
    17.5 A, 21.8 A, 35 a 40 A, 44 A
  • Modelo
    DX09
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Postes del motor
    2
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6309-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
15 HP,3540 Y 2920 RPM,CNT15P1DE,208-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron