Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C11.3 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete24.21 pies-libras
- Peso23.5 lb
Detalles
- RPM base1425 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga78.2 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382109028
- Corriente máxima permitida1 A, 1.9 a 2 A
- ModeloP063AGT1307015B
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382109028