Motion
GGHNY+0.2A30C3S

GLOBAL FILTER CORP
GGHNY+0.2A30C3S

Cartucho de membrana plisada de nailon 6,6 de grado general de alta pureza - 0.20 μm, 30.00 pulg. de largo, 50 psid
Artículo MI #06864352
No. Fabricante GGHNY+0.2A30C3S
Precio720.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GLOBAL FILTER CORP
GGHNY+0.2A30C3S

Cartucho de membrana plisada de nailon 6,6 de grado general de alta pureza - 0.20 μm, 30.00 pulg. de largo, 50 psid
Artículo MI #06864352
No. Fabricante GGHNY+0.2A30C3S
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
Precio720.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cartucho
    30.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cartucho
    Membrana plisada
  • Material central del núcleo
    Polipropileno
  • Diferencial de presión de cambio
    35 psid
  • Presión diferencial
    50 psid
  • Material de la tapa del extremo
    Polipropileno
  • Estilo de tapa de extremo
    222 con aleta
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Nylon 6-6
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Clasificación de micras
    0.20 μm
  • Material de la junta tórica
    Silicona
  • Material de compensación del soporte exterior
    Polipropileno
  • Material de medios de soporte
    Polipropileno
  • Aplicaciones típicas
    Agua potable, eliminación de endotoxinas, fermentación, productos farmacéuticos, refrescos, vino

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO GGHNY+0.2A30C3S