Motion
6218-Z-C3

TIMKEN
6218-Z-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06869446
No. Fabricante 6218-Z-C3
Precio597.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
6218-Z-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06869446
No. Fabricante 6218-Z-C3
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
Precio597.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    4.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6218-Z-C3 COJINETES DE BOLA
  • Características y beneficios
    • Timken ofrece una gama completa de productos de la serie de diseño más popular del mundo. • Los cojinetes de bolas de ranura profunda métricos Timken® ofrecen un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones y condiciones. Carreras superacabadas • Operaciones silenciosas • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad de motor eléctrico (EMQ) • Blindaje(s) que proporciona cierta protección contra la contaminación y retención de lubricante • Se utiliza en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos • La mayoría de los rodamientos de esta serie con un diámetro interior de hasta 60 mm también pueden estar disponibles en acero inoxidable (material AISI 440C ).
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6218-Z-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 90 mm de diámetro exterior de 160 mm, 30 mm de ancho, diseño recto, apantallado simple.
  • Número de catálogo del fabricante
    6218-Z-C3
  • Número de Upc del fabricante
    013992008015
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    013992008015

Descripción general

Descripción del fabricante
6218-Z-C3 COJINETES DE BOLA
  • Timken suministra una gama completa de productos de la serie de diseño más popular del mundo.
  • Timken® Los cojinetes de bolas de ranura profunda métricos ofrecen un rendimiento confiable en una amplia gama de aplicaciones y condiciones. Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • Dimensiones intercambiables de la norma ISO
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
  • El/los escudo(s) proporcionan cierta protección contra la contaminación y retención de lubricante
  • Se utiliza en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos
  • La mayoría de los cojinetes de esta serie con un diámetro interior de hasta 60 mm también pueden estar disponibles en acero inoxidable (material AISI 440C ).